INTERCABLE SRL - INRICIQ64G TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M4 G - ICIQ64G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8014212200648
Artikelnummer
INRICIQ64G
Herstellernummer
ICIQ64G
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
33 A
Bolzenmaß (imperial):
5/32 Zoll
Flanschlänge:
8 mm


