Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ610 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M10 - ICIQ610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212200204

Artikelnummer

INRICIQ610

Herstellernummer

ICIQ610

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

33 A

Bolzenmaß (imperial):

3/8 Zoll

Flanschlänge:

18 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.