Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ2V CONNETTORE TESTA-TESTA ISOLATO 1,5-2,5MM - ICIQ2V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212200839

Artikelnummer

INRICIQ2V

Herstellernummer

ICIQ2V

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.