INTERCABLE SRL - INRICIQ2EV CONNETTORE CODA ISOLATO 1,5-2,5MM BLU T - ICIQ2EV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Packung
100 ST
EAN
8014212200884
Artikelnummer
INRICIQ2EV
Herstellernummer
ICIQ2EV
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Anzahl der Abzweige:
1
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.