Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ268FSPC INNESTO MASCHIO BLU 6,3X0,8 ISOLATO PC - ICIQ268FSPC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212520586

Artikelnummer

INRICIQ268FSPC

Herstellernummer

ICIQ268FSPC

Hersteller

INR

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.