Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ268FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 1,5-2,5MM - ICIQ268FHVIPC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212409836

Artikelnummer

INRICIQ268FHVIPC

Herstellernummer

ICIQ268FHVIPC

Hersteller

INR

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

AWG-Bereich:

14...16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.