INTERCABLE SRL - INRICIQ1V CONNETTORE TESTA-TESTA ISOLATO 0,5-1MM - ICIQ1V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Packung
1 ST
EAN
8014212200822
Artikelnummer
INRICIQ1V
Herstellernummer
ICIQ1V
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
2
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16



