Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ1ST TERMINALE PUNTALE ISOLATO DIN 46231, 0,5 - ICIQ1ST

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212200730

Artikelnummer

INRICIQ1ST

Herstellernummer

ICIQ1ST

Hersteller

INR

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

11 A

Gesamtlänge:

22.8 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.9 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PCTensione nominale: 600V max.Temperatura di esercizio: 125°C max.