Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ18 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 0,5-1MM M8 - ICIQ18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212200068

Artikelnummer

INRICIQ18

Herstellernummer

ICIQ18

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

11 A

Bolzenmaß (imperial):

5/16 Zoll

Flanschlänge:

14 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.