Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FSPC INNESTO MASCHIO ROSSO 6,3X0,8 ISOLATO PC - ICIQ168FSPC

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIQ168FSPC INNESTO MASCHIO ROSSO 6,3X0,8 ISOLATO PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212520562

Artikelnummer

INRICIQ168FSPC

Herstellernummer

ICIQ168FSPC

Hersteller

INR

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili\nMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC\nTensione nominale: 300V max.\nTemperatura di esercizio: 125°C max.