INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 6 - ICIQ168FHVIPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
100 ST
EAN
8014212409805
Artikelnummer
INRICIQ168FHVIPC
Herstellernummer
ICIQ168FHVIPC
Hersteller
INR
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
AWG-Bereich:
18...21
Oberflächenschutz:
verzinnt


