INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHPC INNESTO FEMMINA ROSSO 6,35X0,8 ISOLATO P - ICIQ168FHPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
1 ST
EAN
8014212520470
Artikelnummer
INRICIQ168FHPC
Herstellernummer
ICIQ168FHPC
Hersteller
INR
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
teilisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A



