INTERCABLE SRL - INRICIQ14S TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 0,5-1MM M4 - ICIQ14S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
8014212243775
Artikelnummer
INRICIQ14S
Herstellernummer
ICIQ14S
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A
Bolzenmaß (imperial):
5/32 Zoll
Flanschlänge:
7 mm



