Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ128FHPC INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8X0,8 ISOLATO PC - ICIQ128FHPC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212520449

Artikelnummer

INRICIQ128FHPC

Herstellernummer

ICIQ128FHPC

Hersteller

INR

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

11 A

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.