Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ105 TERMINALE ISOLATO 10MM M5 ROSSO - ICIQ105

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIQ105 TERMINALE ISOLATO 10MM  M5 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212200228

Artikelnummer

INRICIQ105

Herstellernummer

ICIQ105

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

8...8

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

45 A

Bolzenmaß (imperial):

3/16 Zoll

Flanschlänge:

10 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili\nMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA\nTensione nominale: 600V max.\nTemperatura di esercizio: 105°C max.