Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE614Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 6MM - ICIAE614Z

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE614Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212202635

Artikelnummer

INRICIAE614Z

Herstellernummer

ICIAE614Z

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

26 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili