INTERCABLE SRL - INRICIAE2516 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 25 - ICIAE2516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212202338
Artikelnummer
INRICIAE2516
Herstellernummer
ICIAE2516
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
4
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
30 mm



