Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE158STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1, - ICIAE158STF

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE158STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8014212278920

Artikelnummer

INRICIAE158STF

Herstellernummer

ICIAE158STF

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

14 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili - formato bandella