Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE110Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1MM - ICIAE110Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202536

Artikelnummer

INRICIAE110Z

Herstellernummer

ICIAE110Z

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

17 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili