Startseite

INTERCABLE SRL - INRICD6V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 6 - ICD6V

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICD6V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6...6 mm²

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - DIN-Ausführung

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212185815

Artikelnummer

INRICD6V

Herstellernummer

ICD6V

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

6...6 mm²

Hülsenform:

lang

Ausführung:

DIN-Ausführung

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

10

Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli. Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la compressione corretta (stretta o ampia).