Startseite

INTERCABLE SRL - INRICD5012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M12 - ICD5012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Kennziffer - 14

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212185662

Artikelnummer

INRICD5012

Herstellernummer

ICD5012

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Kennziffer:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).