Startseite

INTERCABLE SRL - INRICC65118 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 12,7 - ICC65118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 M

EAN

8014212394125

Artikelnummer

INRICC65118

Herstellernummer

ICC65118

Hersteller

INR

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

ja

Bobina 50m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile