INTERCABLE SRL - INRICC65106 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 3,2/ - ICC65106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
150 M
EAN
8014212394095
Artikelnummer
INRICC65106
Herstellernummer
ICC65106
Hersteller
INR
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
150 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Bedruckbar:
ja
Bobina 150m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile



