Startseite

INTERCABLE SRL - INRICC65027 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 31,8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 31.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

8014212393975

Artikelnummer

INRICC65027

Herstellernummer

ICC65027

Hersteller

INR

Innendurchmesser vor Schrumpf:

31.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15.9 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/4 Zoll

Bedruckbar:

ja

Bobina 30m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile