Startseite

INTERCABLE SRL - INRICC268FSR INNESTO MASCHIO NUDO DIN 46343, CON FERM - ICC268FSR

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICC268FSR INNESTO MASCHIO NUDO DIN 46343, CON FERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212186270

Artikelnummer

INRICC268FSR

Herstellernummer

ICC268FSR

Hersteller

INR

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

AWG-Bereich:

14...16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

20 A

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili. Materiale: ottone stagnato