INTERCABLE SRL - INRICAL7012 CAPOCORDA ALLUMINIO 70MM M12 - ICAL7012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8014212188496
Artikelnummer
INRICAL7012
Herstellernummer
ICAL7012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
18
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000



