INTERCABLE SRL - INRICAL50016 CAPOCORDA ALLUMINIO 500 MM M16 - ICAL50016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500...500 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212184191
Artikelnummer
INRICAL50016
Herstellernummer
ICAL50016
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
500...500 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
44
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica



