INTERCABLE SRL - INRICAL3510 CAPOCORDA ALLUMINIO 35MM M10 - ICAL3510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8014212184146
Artikelnummer
INRICAL3510
Herstellernummer
ICAL3510
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50...50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
0



