Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM M12 - ICAL30012

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM  M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212193933

Artikelnummer

INRICAL30012

Herstellernummer

ICAL30012

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

300...300 mm²

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

34

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

ja

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

600 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.\nMateriali: alluminio P-Al 99,5\nDimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta\nManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica