INTERCABLE SRL - INRICAL24012 CAPOCORDA ALLUMINIO 240MM M12 - ICAL24012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
5 ST
EAN
8014212184054
Artikelnummer
INRICAL24012
Herstellernummer
ICAL24012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
32
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil


