INTERCABLE SRL - INRICAL18516 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M16 - ICAL18516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Packung
5 ST
EAN
8014212184023
Artikelnummer
INRICAL18516
Herstellernummer
ICAL18516
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
28
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica



