INTERCABLE SRL - INRICAL18512 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M12 - ICAL18512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
5 ST
EAN
8014212184016
Artikelnummer
INRICAL18512
Herstellernummer
ICAL18512
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
28
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Entspricht DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil


