Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL15012 CAPOCORDA ALLUMINIO 150MM M12 - ICAL15012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

8014212183965

Artikelnummer

INRICAL15012

Herstellernummer

ICAL15012

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

185...185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

25

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

ja

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.Materiali: alluminio P-Al 99,5Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione correttaManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica