Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAE24040 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE24040

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICAE24040 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 40 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212201928

Artikelnummer

INRICAE24040

Herstellernummer

ICAE24040

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

240 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

40 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

40 mm

Terminale in rame stagnato non isolato idoneo per conduttori a trefoli flessibili