Startseite

INTERCABLE SRL - INRHS25 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HS25

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHS25 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Gesamtlänge - 393 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111357

Artikelnummer

INRHS25

Herstellernummer

HS25

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

393 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio fino a un diametro di 25 mm.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa di taglio con chiusura a scatto ruotabile di 360°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• limitatore di pressione automatico\n• dispositivo di rilascio pressione in qualsiasi momento.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico manuale da taglio\n• custodia rigida