Startseite

INTERCABLE SRL - INRHPI130-H UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HPI130-H

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHPI130-H UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212138651

Artikelnummer

INRHPI130-H

Herstellernummer

HPI130-H

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

569 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• utensile per la compressione con testa a H ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura principale\n• idonea per la compressione a punzonatura profonda. \n\nDotazione set:\n• utensile manuale per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 11 coppie matrici semicircolari