Startseite

INTERCABLE SRL - INRHPI130-C2 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HPI130-C2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212169495

Artikelnummer

INRHPI130-C2

Herstellernummer

HPI130-C2

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

700 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mm² .Caratteristiche:• costruzione robusta e compatta• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità• azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile• limitatore di pressione automatico• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante• corsa massima: 42 mm• apertura testa: 42 mm• forza di compressione: 130 kN• pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa)• peso utensile: 6,5kgDotazione SET:• utensile manuale per la compressione• custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari