INTERCABLE SRL - INRHPI130-C UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HPI130-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212138644
Artikelnummer
INRHPI130-C
Herstellernummer
HPI130-C
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
561 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
130...130 kN



