Startseite

INTERCABLE SRL - INRHP60-4 Utensile oleodinamico manuale per la com - HP60-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212197542

Artikelnummer

INRHP60-4

Herstellernummer

HP60-4

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

396 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq.

Caratteristiche:

  • costruzione robusta e compatta
  • testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
  • dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • limitatore di pressione automatico
  • ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale.

Dotazione set:

  • utensile manuale per la compressione
  • custodia rigida adatta anche al contenimento di 21 coppie matrici