Startseite

INTERCABLE SRL - INRHP50I UTENSILE OLEOD. MANUALE PER LA COMPRESSI - HP50I

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHP50I UTENSILE OLEOD. MANUALE PER LA COMPRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...240 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212358745

Artikelnummer

INRHP50I

Herstellernummer

HP50I

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...240 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

398 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

8

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

50...50 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• maneggevole e ridotte dimensioni\n• testa di compressione ruotabile di 180°\n• garantisce l‘uso anche in spazzi limitati\n• doppio pistone a due velocità\n• valvola di sicurezza che interviene al raggiungimento della massima pressione\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale\n\nDotazioneset:\n• utensile manuale per la compressione\n• 8 matrici ad impronta i-crimp per connettori/capicorda in rame 25-185 mmq\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici