Startseite

INTERCABLE SRL - INRHP45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP45

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHP45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...150 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212109583

Artikelnummer

INRHP45

Herstellernummer

HP45

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...150 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

375 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

45...45 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 150 mm².\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• corpo pompa in lega leggera\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 180°\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale\n• corsa massima: 16 mm\n• forza di compressione: 45 kN\n• pressione d’esercizio: 470 bar (47 MPa)\n• peso utensile: 2,5 kg\n\nDotazione HP45:\n• utensile manuale per la compressione\n• custodia rigida