INTERCABLE SRL - INRGCU16PT GIUNTO CU PIENA TRAZIONE 16MM - GCU16PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212387158
Artikelnummer
INRGCU16PT
Herstellernummer
GCU16PT
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
2
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Giunti dritti a piena trazione per conduttori in rame.
Realizzati in rame con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.



