INTERCABLE SRL - INRGALMB95 GIUNTO AL MULTIT. DRITTO CAVO AL 95MM - GALMB95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386717
Artikelnummer
INRGALMB95
Herstellernummer
GALMB95
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.



