Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALMB185120 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 185-1 - GALMB185120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386892

Artikelnummer

INRGALMB185120

Herstellernummer

GALMB185120

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

250 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame, realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%\nLe sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica, gli ingressi sono dotati dismusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.