Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM95 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 95MM - GALM95

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386496

Artikelnummer

INRGALM95

Herstellernummer

GALM95

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Giunti dritti per conduttori in alluminio realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%Le sedi interne dei giunti sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica,gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.