Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM50 Giunto Al dritto MT cavo Al 50mm - GALM50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386472

Artikelnummer

INRGALM50

Herstellernummer

GALM50

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

0

Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.