Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM240150 GIUNTO AL RIDUZ. MT CAVI AL/CU 240-150MM - GALM240150

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRGALM240150 GIUNTO AL RIDUZ. MT CAVI AL/CU 240-150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...240 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386632

Artikelnummer

INRGALM240150

Herstellernummer

GALM240150

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150...240 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame, realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%\nLe sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica, gli ingressi sono dotati dismusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.