INTERCABLE SRL - INRGALM240 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 240MM - GALM240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386533
Artikelnummer
INRGALM240
Herstellernummer
GALM240
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil


