Startseite

INTERCABLE SRL - INRFTE4-15 SONDA PERLON 4MM 15M CON TERM. INTERC. - FTE4-15

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRFTE4-15 SONDA PERLON 4MM 15M CON TERM. INTERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 15 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212414557

Artikelnummer

INRFTE4-15

Herstellernummer

FTE4-15

Hersteller

INR

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

15 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

schwarz

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile(mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)