INTERCABLE SRL - INRCTT-150 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 150MM - CTT-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 150...150 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212328021
Artikelnummer
INRCTT-150
Herstellernummer
CTT-150
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
150...150 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
2
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil


